{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Mocowanie tulei szlifierskich | |
| Średnica trzonka | 6 mm | |
| Średnica głowica | 30 mm | |
| Długość główki | 20 mm | |
| Platformy | walcowy | |
| Min. zalecana prędkość obrotowa | 13 000 min-1 | |
| Maks. zalecana prędkość obrotowa | 19 100 min-1 |
| Numer artykułu | 553600 30X20 | |
| EAN / GTIN | 4045197240194 | |
| Numer producenta | 553600 30X20 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |