Šlifavimo movos laikiklis, su įpjovomis, koto ⌀ 6 mm 30X20 mm

Prekės Nr.: 553600 30X20

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    12,96 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    10,80 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
163 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Forma cilindrinis
Galvos ⌀ 30 mm
Galvutės ilgis 20 mm
Koto ⌀ 6 mm
Pagrindo medžiaga elastinė guminė galvutė
minimalus sūkių skaičius 13 000 min-1
maksimalus sūkių skaičius 19 100 min-1
Produkto rūšis Šlifavimo įvorės laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 553600 30X20
EAN / GTIN 4045197240194

Aprašymas

Modelis:

Elastinė guminė galvutė su įpjovomis ir plieniniu kotu. Šlifuotas šoninis paviršius sumažina spindulinį mušimą iki minimumo.
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
    Galvos ⌀ × plotis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį