{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Opis oblika | cilindrično | |
⌀ glave | 30 mm | |
Duljina glave | 20 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Materijal nosača | elastično gumeno tijelo | |
minimalni broj okretaja | 13.000 min-1 | |
maksimalan broj okretaja | 19.100 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Nosač brusnog tuljka |
Broj artikla | 553600 30X20 | |
EAN / GTIN | 4045197240194 |