Trzpienie tulejek z materiału ściernego, rowkowane, chwyt o ⌀ 6 mm, ⌀ główki×długość główki: 30X30mm

Nr art.: 553600 30X30
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    78,23 PLN / 1 sztuka
  • z 5 sztuki
    65,18 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
1 050 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ główki×długość główki (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Mocowanie tulei szlifierskich
Średnica trzonka 6 mm
Średnica głowica 30 mm
Długość główki 30 mm
Platformy walcowy
min. zalecana prędkość obrotowa 13 000 min-1
Maks. zalecana prędkość obrotowa 19 100 min-1

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 553600 30X30
EAN / GTIN 4045197240200
Numer producenta 553600 30X30
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szczelinowy, elastyczny walec gumowy ze stalowym trzpieniem. Zaszlifowana powierzchnia boczna w celu najlepszej precyzji obrotu.