Csiszológyűrű tartó, hasított, szár ⌀ 6 mm 30X20 mm

Cikkszám: 553600 30X20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    13,22 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    11,02 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
146 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Alak leírása hengeres
Fej ⌀ 30 mm
Fejhossz 20 mm
Szár ⌀ 6 mm
Hordozóanyag rugalmas gumitest
Minimális fordulatszám 13 000 min-1
Maximális fordulatszám 19 100 min-1
Termék fajtája Csiszológyűrű tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 553600 30X20
EAN / GTIN 4045197240194

Leírás

Kivitel:

Hasított, rugalmas gumitest acél szárral. Átcsiszolt köpenyfelület a legjobb körfutási pontosság érdekében.
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
    Fej ⌀×fejhossz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz