Trzpienie tulejek z materiału ściernego, rowkowane, chwyt o ⌀ 6 mm, ⌀ główki×długość główki: 10X20mm

Nr art.: 553600 10X20
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    61,22 PLN / 1 Sztuka
  • z 5 Sztuka
    51,01 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
648 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ główki×długość główki (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Opis formy walcowy
Średnica głowica 10 mm
Długość główki 20 mm
Średnica trzonka 6 mm
Min. zalecana prędkość obrotowa 38 000 min-1
Maks. zalecana prędkość obrotowa 55 000 min-1
Maks. prędkość obrotowa 55 000 min-1
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Mocowanie tulei szlifierskich

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 553600 10X20
EAN / GTIN 4045197524706
Numer producenta 553600 10X20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szczelinowy, elastyczny walec gumowy ze stalowym trzpieniem. Zaszlifowana powierzchnia boczna w celu najlepszej precyzji obrotu.