{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 2 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 12 V | |
| Pojemność akumulatora | 2,5 Ah | |
| Oznaczenie producenta | ARP-B 300 | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Średnica tarczy szlifierskiej | 77 mm | |
| Maks. średnica narzędzia polerskiego | 77 mm | |
| Min. prędkość obrotowa | 1 500 min-1 | |
| Maks. prędkość obrotowa | 2 200 min-1 | |
| Konstrukcja silnika | Bezszczotkowy silnik EC | |
| Wibracje wg EN maks. | 1,8 m/s2 | |
| Rodzaj produktu | Polerki | |
| Masa całkowita | 0,87 kg |
| Numer artykułu | 552437 ARP-B | |
| EAN / GTIN | 6416868938814 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de |