Leštička ARP-B 77 mm 2,5 Ah, Typ: ARP-B

Artiklové číslo: 552437 ARP-B
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 2 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 12 V
Kapacita akumulátoru 2,5 Ah
Označení výrobce ARP-B 300
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Průměr brusného talíře 77 mm
Průměr lešticího nástroje max. 77 mm
Otáčky min. 1 500 min-1
Otáčky max. 2 200 min-1
Konstrukce motoru Bezkartáčový EC motor
Vibrace podle EN max. 1,8 m/s2
Druh produktu Lesticka
Hmotnost celkem 0,87 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 552437 ARP-B
EAN / GTIN 6416868938814
Výrobce/odpovědná osoba Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de

Popis

Provedení:

Mirka® ARP-B 300 je rotační leštička s bezkartáčovým motorem a 77mm unašečem.

Použití:

leštění

Rozsah dodávky:

1× nabíječka, 1× kabel k nabíječce, 1× náhradní akumulátor a 1× brusný talíř.