Pulidora ARP-B 77 mm 2,5 Ah, Tipo: ARP-B

Número de artículo: 552437 ARP-B
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 2 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 12 V
Capacidad de la batería 2,5 Ah
Denominación del fabricante ARP-B 300
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Diámetro del plato de lijado 77 mm
Diámetro de la herramienta de pulido máx. 77 mm
Número de revoluciones mín. 1.500 min-1
Número de revoluciones máx. 2.200 min-1
Construcción del motor Motor EC sin escobillas
Vibraciones según EN máx. 1,8 m/s2
Tipo de producto Pulidora
Peso total 0,87 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 552437 ARP-B
EAN / GTIN 6416868938814
Fabricante/responsable Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de

Descripción

Ejecución:

Mirka® ARP-B 300 es una pulidora rotativa con motor sin escobillas y un plato de apoyo de 77 mm.

Aplicación:

Pulido

Volumen de suministro:

1 cargador, 1 cable para el cargador, 1 batería de repuesto y 1 plato de lijado.