Polisseuse ARP-B 77mm 2,5Ah, Type: ARP-B

Réf.: 552437 ARP-B
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de batteries incluses 2 pc.
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Tension de la batterie 12 V
Capacité de la batterie 2,5 Ah
Référence fabricant ARP-B 300
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Diamètre plateau de ponçage 77 mm
Diamètre outil de polissage max. 77 mm
Vitesse de rotation min. 1 500 min-1
Vitesse de rotation max. 2 200 min-1
Type de moteur moteur EC sans balais
Vibrations suivant EN max. 1,8 m/s2
Type de produit polisseuse
Poids total 0,87 kg

Identification et classification

Référence article 552437 ARP-B
EAN / GTIN 6416868938814
Fabricant/personne responsable Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de

Description

Exécution:

La Mirka® ARP-B 300 est une polisseuse rotative équipée d’un moteur sans balais et d’un plateau-support de 77 mm.

Utilisation:

Polissage

Livraison:

1 chargeur, 1 câble pour le chargeur, 1 batterie de rechange et 1 plateau de ponçage.