Mașină de polizat ARP-B, 77 mm, 2,5 Ah, Tip: ARP-B

Cod articol.: 552437 ARP-B
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 2 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 12 V
Capacitate acumulator 2,5 Ah
Denumirea producătorului ARP-B 300
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Diametru disc de șlefuire 77 mm
Diametru sculă de polizare max. 77 mm
Turație min. 1.500 min-1
Turaţie max. 2.200 min-1
Model constructiv motor Motor CE fără perii
Vibraţie conform EN max. 1,8 m/s2
Tip produs Polizor
Greutate totală 0,87 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 552437 ARP-B
EAN / GTIN 6416868938814
Producător/responsabil Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de

Descriere

Execuţie:

Mirka® ARP-B 300 este o mașină de lustruit rotativă cu motor fără perii și un disc de suport de 77 mm.

Aplicaţie:

Lustruire

Livrare:

1x încărcător, 1x cablu pentru încărcător, 1x acumulator de rezervă și 1x disc de șlefuire.