• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Szlifierka akumulatorowa AOS-B 32 mm 2,5 Ah skok 3 mm, typ: AOS-B

Nr art.: 552436 AOS-B
Nowy produkt

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów 2
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 2,5 Ah
Napięcie akumulatorów 12 V
zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
zakres prędkości obrotowej 4 000 min-1 - 8 000 min-1
maks. ⌀ narzędzia do polerowania 32
masa 0,57 kg
maks. wibracje wg EN 2,54
Rodzaj produktu Polerki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 552436 AOS-B
EAN / GTIN 6416868940145
Producent/osoba odpowiedzialna Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de

Opis

Wykonanie:

Energooszczędna szlifierka Mirka® AOS-B 130 (oscylacyjna) należy do rodziny niewielkich bezszczotkowych szlifierek akumulatorowych przeznaczonych do napraw punktowych. Ta wydajna szlifierka bezprzewodowa ma ergonomiczną konstrukcję, która zapewnia komfortową pracę przez dłuższy czas. Czas pracy wynosi do 16 godzin, a czas ładowania akumulatora zaledwie 40 minut. Mirka® AOS-B 130 ma skok 3 mm.

Zastosowanie:

Szlifowanie

W dostawie:

1 x ładowarka, 1 x kabel do ładowarki, 1 x zapasowy akumulator i 2 x talerz Quick Lock