Batteridrevet sliber AOS-B, 32 mm, 2,5 Ah, slag 3 mm, Type: AOS-B

Art.-nr.: 552436 AOS-B
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende akkuer 2
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 2,5 Ah
Batterispænding 12 V
Energiforsyning Akkudrevet
Omdrejningstalområde 4.000 min-1 - 8.000 min-1
Maks. polereværktøjs-⌀ 32
Vægt 0,57 kg
Maks. vibration iht. EN 2,54
Produkttype Poleringsmaskine

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 552436 AOS-B
Producent/ansvarlig person Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de

Betegnelse

Udførelse:

Den energieffektive Mirka® AOS-B 130 (oscillerende) tilhører familien af små, børsteløse, batteridrevne slibemaskiner til pletreparation. Den kraftfulde og ledningsfri slibemaskine har et ergonomisk design, der sikrer komfortabelt arbejde i længere perioder. Driftstiden er op til 16 timer, og opladningstiden for batteriet er kun 40 minutter. Mirka® AOS-B 130 har et udsving på 3 mm.

Anvendelse:

slibning

Leveringsomfang:

1x lader, 1x kabel til laderen, 1x reservebatteri og 2x Quick Lock-skiver