{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de baterías contenidas | 2 ud. | |
| Batería reemplazable | sí | |
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Tensión de batería | 12 V | |
| Capacidad de la batería | 2,5 Ah | |
| Duración de funcionamiento | 16 h | |
| Tiempo de carga por batería | 0,67 h | |
| Denominación del fabricante | AOS-B | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Diámetro de la herramienta de pulido máx. | 32 mm | |
| Número de revoluciones mín. | 4.000 min-1 | |
| Número de revoluciones máx. | 8.000 min-1 | |
| Carrera | 3 mm | |
| Construcción del motor | Motor EC sin escobillas | |
| Particularidad | Mango ergonómico | |
| Vibraciones según EN máx. | 2,54 m/s2 | |
| Tipo de producto | lijadora excéntrica | |
| Peso total | 0,57 kg |
| Número de artículo | 552436 AOS-B | |
| EAN / GTIN | 6416868940145 | |
| Fabricante/responsable | Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de |