{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených akumulátorů | 2 ks | |
| Vyměnitelný akumulátor | ano | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 12 V | |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 Ah | |
| Doba provozu | 16 h | |
| Doba nabíjení jednoho akumulátoru | 0,67 h | |
| Označení výrobce | AOS-B | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Průměr lešticího nástroje max. | 32 mm | |
| Otáčky min. | 4 000 min-1 | |
| Otáčky max. | 8 000 min-1 | |
| Zdvih | 3 mm | |
| Konstrukce motoru | Bezkartáčový EC motor | |
| Zvláštní znaky | Ergonomická rukojeť | |
| Vibrace podle EN max. | 2,54 m/s2 | |
| Druh produktu | excentrické brusky | |
| Hmotnost celkem | 0,57 kg |
| Katalogové číslo | 552436 AOS-B | |
| EAN / GTIN | 6416868940145 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de |