{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Akkus | 2 St. | |
| Akku auswechselbar | ja | |
| Akkuart | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Akkuspannung | 12 V | |
| Akkukapazität | 2,5 Ah | |
| Betriebsdauer | 16 h | |
| Ladezeit je Akku | 0,67 h | |
| Herstellerbezeichnung | AOS-B | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Durchmesser Polierwerkzeug max. | 32 mm | |
| Drehzahl min. | 4 000 min-1 | |
| Drehzahl max. | 8 000 min-1 | |
| Hub | 3 mm | |
| Motorbauweise | bürstenloser EC-Motor | |
| Besonderheit | ergonomischer Handgriff | |
| Vibration nach EN max. | 2,54 m/s2 | |
| Produktart | Exzenterschleifer | |
| Gewicht gesamt | 0,57 kg |
| Artikelnummer | 552436 AOS-B | |
| EAN / GTIN | 6416868940145 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de |