Meuleuse sans fil AOS-B 32mm 2,5Ah excentricité de 3mm, Type: AOS-B

Réf.: 552436 AOS-B
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de batteries incluses 2 pc.
Batterie remplaçable oui
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Tension de la batterie 12 V
Capacité de la batterie 2,5 Ah
Durée de fonctionnement 16 h
Durée de charge par batterie 0,67 h
Référence fabricant AOS-B
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Diamètre outil de polissage max. 32 mm
Vitesse de rotation min. 4 000 min-1
Vitesse de rotation max. 8 000 min-1
Course 3 mm
Type de moteur moteur EC sans balais
Particularité poignée ergonomique
Vibrations suivant EN max. 2,54 m/s2
Type de produit ponceuse excentrique
Poids total 0,57 kg

Identification et classification

Référence article 552436 AOS-B
EAN / GTIN 6416868940145
Fabricant/personne responsable Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de

Description

Exécution:

La ponceuse Mirka® AOS-B 130 (oscillante) économe en énergie fait partie de la gamme des petites ponceuses sans balais alimentées par batterie, destinées aux réparations localisées. Cette ponceuse sans fil puissante bénéficie d’une conception ergonomique pour garantir un travail confortable pendant de longues périodes. Elle offre jusqu’à 16 heures d’autonomie et sa batterie se recharge en 40 minutes seulement. La Mirka® AOS-B 130 présente une excentricité de 3 mm.

Utilisation:

meulage

Livraison:

1 chargeur, 1 câble pour le chargeur, 1 batterie de rechange et 2 plateaux Quick Lock