{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 2 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 10,8 V | |
| Pojemność akumulatora | 5 Ah | |
| Oznaczenie producenta | ARG-B | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Maks. średnica narzędzia polerskiego | 55 mm | |
| Min. prędkość obrotowa | 2 500 min-1 | |
| Maks. prędkość obrotowa | 20 000 min-1 | |
| Cechy szczególne | Ergonomiczny uchwyt; Zwarta konstrukcja | |
| Wibracje wg EN maks. | 11,1 m/s2 | |
| Rodzaj produktu | szlifierka kątowa | |
| Masa całkowita | 0,51 kg |
| Numer artykułu | 552435 ARG-B | |
| EAN / GTIN | 6416868953138 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de |