{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených akumulátorů | 2 ks | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 10,8 V | |
| Kapacita akumulátoru | 5 Ah | |
| Označení výrobce | ARG-B | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Průměr lešticího nástroje max. | 55 mm | |
| Otáčky min. | 2 500 min-1 | |
| Otáčky max. | 20 000 min-1 | |
| Zvláštní znaky | Ergonomická rukojeť; Kompaktní konstrukce | |
| Vibrace podle EN max. | 11,1 m/s2 | |
| Druh produktu | úhlová bruska | |
| Hmotnost celkem | 0,51 kg |
| Katalogové číslo | 552435 ARG-B | |
| EAN / GTIN | 6416868953138 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de |