{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Akkus | 2 St. | |
| Akkuart | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Akkuspannung | 10,8 V | |
| Akkukapazität | 5 Ah | |
| Herstellerbezeichnung | ARG-B | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Durchmesser Polierwerkzeug max. | 55 mm | |
| Drehzahl min. | 2 500 min-1 | |
| Drehzahl max. | 20 000 min-1 | |
| Besonderheit | Kompakte Bauform; ergonomischer Handgriff | |
| Vibration nach EN max. | 11,1 m/s2 | |
| Produktart | Winkelschleifer | |
| Gewicht gesamt | 0,51 kg |
| Artikelnummer | 552435 ARG-B | |
| EAN / GTIN | 6416868953138 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de |