{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Aantal inbegrepen accu’s | 2 | |
| Accutype | Lithium-ion | |
| Accucapaciteit | 5 Ah | |
| Accuspanning | 10,8 V | |
| Energievoorziening | Accuvoeding | |
| Toerentalbereik | 2.500 min-1 - 20.000 min-1 | |
| Maximale polijstgereedschap-⌀ | 55 | |
| Gewicht | 0,51 kg | |
| Maximale vibratie volgens EN | 11,1 | |
| Producttype | Polijstmachine |
| Artikelnummer | 552435 ARG-B | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de |