Lijadora angular Angos 55 mm 5,0 Ah, Tipo: ARG-B

Número de artículo: 552435 ARG-B
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 2 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 10,8 V
Capacidad de la batería 5 Ah
Denominación del fabricante ARG-B
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Diámetro de la herramienta de pulido máx. 55 mm
Número de revoluciones mín. 2.500 min-1
Número de revoluciones máx. 20.000 min-1
Particularidad Mango ergonómico; Modo de construcción compacto
Vibraciones según EN máx. 11,1 m/s2
Tipo de producto lijadora angular
Peso total 0,51 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 552435 ARG-B
EAN / GTIN 6416868953138
Fabricante/responsable Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de

Descripción

Ejecución:

La lijadora angular con batería Mirka® ANGOS se puede utilizar con una amplia gama de accesorios de rectificado y ha sido diseñada para rectificar metales, cordones y puntos de soldadura, eliminar pintura y barniz, cortar y desbarbar.

Aplicación:

Raspado, rectificado, limpieza, pulido, corte

Volumen de suministro:

1 cargador, 1 cable para el cargador, 1 batería de repuesto y 1 plato de lijado.