• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Angos kutna brusilica 55mm 5.0Ah, Tip: ARG-B

Artikl br.: 552435 ARG-B
Novi proizvod

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj sadržanih baterija 2
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 5 Ah
Napon baterije 10,8 V
Opskrba energijom Na baterijski pogon
Raspon broja okretaja 2.500 min-1 - 20.000 min-1
maksimalni ⌀ alata za poliranje 55
Težina 0,51 kg
maksimalne vibracije prema EN 11,1
Vrsta proizvoda Stroj za poliranje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 552435 ARG-B
Proizvođač/odgovorna osoba Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de

Opis

Izvedba:

Baterijska kutna brusilica Mirka® ANGOS može se koristiti sa širokim rasponom brusnog pribora i namijenjena je za brušenje metala i zavara, za uklanjanje boje/laka, rezanje i skidanje neravnina.

Upotreba:

Uklanjanje, brušenje, čišćenje, poliranje, rezanje

Opseg isporuke:

1x punjač, ​​1x kabel za punjač, ​​1x rezervna baterija i 1x brusna ploča.