Płytki wymienne z kształtką DT do wierteł DR

Nr art.: 3340385
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria DR-TWIST
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do wiercenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3340385
EAN / GTIN 7291075205428
Numer producenta 3340385
Numer L L24160 56

Opis

Opis:

  • Płytki wiertarskie, promień naroża (RE): 0,5 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 7,7 mm, grubość płytki tnącej (S): 3,6 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,5 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 7,7 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 3,6 mm