Płytki wymienne z kształtką DT do wierteł DR

Nr art.: 5506341
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria DR-TWIST
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do wiercenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5506341
EAN / GTIN 7291075205459
Numer producenta 5506341
Numer L L24160 23

Opis

Opis:

  • Płytki wiertarskie, promień naroża (RE): 0,5 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 7,7 mm, grubość płytki tnącej (S): 3,6 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,5 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 7,7 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 3,6 mm

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "DR-TWIST" Zobacz wszystkie