Collet attachment outside clamping

Nr art.: 550278
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 550278
EAN / GTIN 4020772550271
Numer producenta 550278
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

collet attachment for external clamping, collet attachment made of high-strength aluminium, hard-anodised or polyamide.
With locking bolts made of tempered steel, burnished.

Cecha szcz.:

  • Size: 20
  • ØD: 99
  • ØD1: 90
  • ØD2: 22.7
  • H: 50
  • H1: 25
  • H2: 10
  • Material: Polyamide
  • Clamping stroke Ø: 1.0 mm
  • Weight: 360 g