Fixation du collier, tension externe

Réf.: 550278
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 550278
EAN / GTIN 4020772550271
Réf. fabricant 550278
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince de serrage à fixation extérieure, pince de serrage en aluminium haute résistance, anodisée dure ou en polyamide.
Avec boulons de verrouillage en acier trempé, bruni.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 20
  • ØD: 99
  • ØD1: 90
  • ØD2: 22,7
  • H: 50
  • H1: 25
  • H2: 10
  • Matériau: Polyamide
  • Course de serrage Ø: 1,0 mm
  • Poids: 360 g