Upínací zařízení, vnější upínání

Artiklové číslo: 550278
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 550278
EAN / GTIN 4020772550271
Číslo výrobce 550278
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Nástavec kleštin vnější upínání, nástavec kleštin z vysoce pevného hliníku, tvrdě eloxovaný nebo polyamidový.
S pojistnými šrouby z temperované oceli, leštěné.

Charakteristika:

  • Velikost: 20
  • ØD: 99
  • ØD1: 90
  • ØD2: 22,7
  • H: 50
  • H1: 25
  • H2: 10
  • Materiál: polyamid
  • Upínací zdvih Ø: 1,0 mm
  • Hmotnost: 360 g