Fijación de abrazadera, tensión externa

Número de artículo: 550278
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 550278
EAN / GTIN 4020772550271
Número del fabricante 550278
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Accesorio de pinza de sujeción, sujeción exterior, accesorio de pinza de sujeción de aluminio de alta resistencia, anodizado duro o poliamida.
Con pernos de bloqueo hechos de acero templado, bruñido.

Característica:

  • Tamaño: 20
  • ØD: 99
  • ØD1: 90
  • ØD2: 22,7
  • H: 50
  • H1: 25
  • H2: 10
  • Material: Poliamida
  • Carrera de sujeción Ø: 1,0 mm
  • peso: 360 g