• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannzangenaufsatz Außenspannung

Artikel-Nr.: 550278
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 550278
EAN / GTIN 4020772550271
Herstellernummer 550278
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spannzangenaufsatz Außenspannung, Spannzangenaufsatz aus hochfestem Alumium, harteloxiert bzw. Polyamid.
Mit Sicherungsbolzen aus Vergütungsstahl, brüniert.

Merkmal:

  • Größe: 20
  • ØD: 99
  • ØD1: 90
  • ØD2: 22,7
  • H: 50
  • H1: 25
  • H2: 10
  • Material: Polyamid
  • Spannhub Ø: 1,0 mm
  • Gewicht: 360 g

Services & Produktberater