Aluminum vise jaws 180 mm

Nr art.: 550-180
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Szerokość szczęk A 180 mm
Szczęki wymienne tak
Materiał aluminium
Rodzaj produktu Imadło nieokreślone

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 550-180
EAN / GTIN 4027474701512
Numer producenta 550-180
Numer L L80010 103106
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The aluminum vise jaws can be combined with series 520, 525, and 530 to make them more durable and robust. The aluminum also allows for the gentle clamping of sensitive workpieces.
  • High-quality material and easy assembly
  • The vise jaw plates are the most heavily stressed part of the vise – protective jaws not only protect the vise, but also the clamped workpieces.

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Total length [mm]: 180 mm
  • Total length [inch]: 7 1/16
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)