Fălci de menghină din aluminiu 180 mm

Cod articol.: 550-180
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Lăţimea bacurilor A 180 mm
Bacuri înlocuibile da
Material aluminiu
Tip produs Menghină nespecificată

Identificare și clasificare

Cod articol 550-180
EAN / GTIN 4027474701512
Număr producător 550-180
L-Număr L80010 103106
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Fălcile de menghină din aluminiu pot fi combinate cu seriile 520, 525 și 530 pentru a le face mai durabile și mai robuste. Aluminiul înseamnă că și piesele de lucru delicate pot fi prinse ușor.
  • Material de înaltă calitate și instalare ușoară
  • Fălcile de prindere ale menghinei sunt partea cea mai puternic solicitată a menghinei - fălcile de protecție nu protejează doar menghina, ci și piesele de lucru prinse

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lungime totală [mm]: 180 mm
  • Lungime totală [inch]: 7 1/16