• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Ganasce in alluminio per morsa 180 mm

Codice art.: 550-180
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 550-180
EAN / GTIN 4027474701512
Codice del produttore 550-180
Numero-L L80010 103106
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Le morse in alluminio possono essere combinate con le serie 520, 525 e 530, rendendole più durevoli e robuste. L'alluminio permette anche di bloccare delicatamente pezzi di lavorazione sensibili.
  • Materiale di alta qualità e facile montaggio
  • Le ganasce di serraggio del ″Schraubstock″ sono la parte più sollecitata del ″Schraubstock″ - le ganasce di protezione non solo proteggono il ″Schraubstock″, ma anche i pezzi serrati.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Lunghezza totale [mm]: 180 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 7 1/16
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)