Mordazas de aluminio 180 mm

Número de artículo: 550-180
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Anchura de las mordazas A 180 mm
Mordazas intercambiables
Material aluminio
Tipo de producto Tornillo de banco sin especificar

Identificación y clasificación

Número de artículo 550-180
EAN / GTIN 4027474701512
Número del fabricante 550-180
Número L L80010 103106
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Las mordazas de tornillo hechas de aluminio pueden combinarse con las series 520, 525 y 530 para hacerlas más duraderas y robustas. El aluminio también permite sujetar de manera cuidadosa piezas de trabajo delicadas.
  • Material de alta calidad y montaje sencillo
  • Las mordazas del tornillo de banco son la parte más solicitada del tornillo de banco: las mordazas de protección no solo protegen el tornillo de banco, sino también las piezas de trabajo sujetas.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Longitud total [mm]: 180 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 7 1/16
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)