Mâchoires en aluminium 180 mm

Réf.: 550-180
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Largeur des mors A 180 mm
Mors interchangeables oui
Matériau aluminium
Type de produit etau non spécifié

Identification et classification

Référence article 550-180
EAN / GTIN 4027474701512
Réf. fabricant 550-180
Article hors catalogue L80010 103106
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les mâchoires de l'étau en aluminium peuvent être combinées avec les séries 520, 525 et 530 pour les rendre plus durables et robustes. Grâce à l'aluminium, même des pièces délicates peuvent être serrées avec précaution.
  • Matériau de haute qualité et montage facile
  • Les mâchoires de serrage de l'étau sont la partie la plus sollicitée de l'étau – les mâchoires de protection protègent non seulement l'étau, mais aussi les pièces serrées.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Longueur totale [mm]: 180 mm
  • Longueur totale [inch]: 7 1/16
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)