• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Kleinfrässtift GARANT Master Uni – mittel, HM, Typ: C0210

Artikel-Nr.: 546906 C0210
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
355 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Uni
Herstellerbezeichnung Kleinfrässtift GARANT Master Uni
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Durchmesser Schaft DS 3 mm
Schneidstoff HM
Beschichtung unbeschichtet
Schneidendurchmesser Dc 2 mm
Kopflänge L3 10 mm
Frässtiftform Walzenrund- Frässtift
Zahnungsfeinheitsgrad mittel
Schnittstelle Trennstelle 1
Länge gesamt L 40 mm
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Produktart Frässtift

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 546906 C0210
EAN / GTIN 4069515032087
Herstellernummer 546906 C0210
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Beschreibung

Ausführung:

HM-Kleinfrässtifte mit Schaft-⌀ 3 mm.

Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.