• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Frézovací tělísko GARANT Master Uni – střední, TK, Typ: C0210

Artiklové číslo: 546906 C0210
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
250 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Formulář záznamu
Hladký dřík
Průměr hřídele DS
3 mm
Řada
Master Uni
Označení výrobce
Kleinfrässtift GARANT Master Uni – mittel, HM, Typ: C0210
Průměr břitu Dc
2 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc
10 mm
Délka hlavy L3
10 mm
Tvar technické frézy
Válcová kulatá technická fréza
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce
C
Jemnost ozubení
střední
Řezný materiál
TK
Skupina obrobitelnosti
H (tvrdé materiály); K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Celková délka L
40 mm
Směr řezu
Pravořezný
Druh produktu
Technická fréza
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 546906 C0210
EAN / GTIN 4069515032087
Číslo výrobce 546906 C0210
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Popis

Provedení:

TK malé technické frézy s ⌀ stopky 3 mm.

Použití:

Použití jak v ručních bruskách, tak i průmyslových robotech na téměř všechny druhy materiálů. K odstraňování otřepů, odhraňování, čištění, opracování svarových švů a ploch.