• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Kleinfrässtift GARANT Master Uni – mittel, HM, Typ: AF0324

Artikel-Nr.: 546906 AF0324
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
234 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1 Zylinderschaft
Aufnahmeform glatter Schaft
Durchmesser Schaft DS 3 mm
Serie Master Uni
Herstellerbezeichnung Kleinfrässtift GARANT Master Uni – mittel, HM, Typ: AF0324
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe H (harte Werkstoffe); K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); P (Stahl); S (schwer zerspanbare Werkstoffe)
Schneidendurchmesser Dc 3 mm
Schneidenlänge Lc 24 mm
Kopflänge L3 24 mm
Frässtift, Stirnflächenausprägung ohne
Frässtiftform Zylinder-Frässtift
Formkennzeichen, herstellerspezifisch AF
Zahnungsfeinheitsgrad mittel
Schnittstelle Trennstelle 1
Länge gesamt L 40 mm
Schneidrichtung rechtsschneidend
Produktart Frässtift
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 546906 AF0324
EAN / GTIN 4069515032070
Herstellernummer 546906 AF0324
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Beschreibung

Ausführung:

HM-Kleinfrässtifte mit Schaft-⌀ 3 mm.
Mit Führungsfläche an der Spitze. Präzises Entgraten ohne Werkstückbeschädigung.

Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.