{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Válcová stopka | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Průměr stopky DS | 3 mm | |
| Řada | Master Uni | |
| Označení výrobce | Kleinfrässtift GARANT Master Uni – mittel, HM, Typ: AF0324 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | H (tvrdé materiály); K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály) | |
| Průměr břitu Dc | 3 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany Lc | 24 mm | |
| Délka hlavy L3 | 24 mm | |
| Technická fréza, charakteristika čelní plochy | bez | |
| Tvar technické frézy | Válcová technická fréza | |
| Identifikace tvaru, specificky podle výrobce | AF | |
| Jemnost ozubení | střední | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Celková délka L | 40 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Druh produktu | Technická fréza | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 546906 AF0324 | |
| EAN / GTIN | 4069515032070 | |
| Číslo výrobce | 546906 AF0324 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |