Cyfrowy czujnik zegarowy ID-C, ASME/ANSI

Nr art.: 543-712
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2032)
Stopień ochrony IP IP42
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Wskazanie cyfrowy
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 12,7 mm
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Średnica trzpienia chwytowego 8 mm
Średnica trzpienia pomiarowego 12,7 mm
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Wartość podziałki skali 0,01 mm
Nastawne znaczniki tolerancji tak
Jednostka odczytu milimetr; cal
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Odczyt, cal 0,0005 cal
Złącze Digimatic
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 543-712
EAN / GTIN 4946368850184
Numer producenta 543-712
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Wielofunkcyjny standardowy czujnik zegarowy. Niezawodny i łatwy w obsłudze.

Możliwa komunikacja dwukierunkowa, np. w celu konfiguracji za pomocą komputera (interfejs Digimatic S1)
Z systemem ABSOLUTE. Jednorazowe ustawienie pozycji początkowej, która pozostaje punktem zerowym aż do następnej wymiany baterii
Łatwy odczyt wartości dzięki dużemu wyświetlaczowi cyfrowemu/analogowemu
Dostępny model z cyfrowym krokiem regulacji wynoszącym 0,5 µm
Możliwe jest wykonywanie prostych obliczeń oraz wykrywanie wartości szczytowych
Wyposażony w funkcję przypomnienia o harmonogramie kalibracji
Ocena GO/±NG odbywa się poprzez ustawienie górnej i dolnej tolerancji
Wyświetlacz obracany o 330°.
Blokada funkcji chroni czujnik zegarowy przed nieuprawnionym użyciem

Cecha szcz.:

  • ABS/INC (INC ZERO): Tak
  • Alarm: Niskie napięcie, błąd ustawienia, błąd czujnika, przepełnienie wyświetlacza itp.
  • Ostrzeżenie o słabej baterii: Tak
  • Poprzedni numer artykułu: 543-402
  • Zakres pomiarowy analogowy z możliwością przełączania: Tak
  • Wskazanie: Wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 11 mm, obrót o 330°
  • Automatyczne wyłączanie: Tak
  • Żywotność baterii: Około 2700 godzin (praca ciągła)
  • Przyciski definiowane przez użytkownika: Tak
  • DATA/HOLD: Tak
  • Wyjście danych Digimatic: Tak
  • Digimatic S1 – interfejs dwukierunkowy: Tak
  • Cyfrowe/analogowe: Cyfrowe
  • Wagi cyfrowe: Enkoder absolutny liniowy z czujnikiem elektrostatycznym
  • zasilanie energią: 1 bateria CR2032
  • Blokada funkcji: Tak
  • Ocena GO/+/-NG: Tak
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego, E MPE (cały zakres pomiarowy): +/-0 001″/0,02 mm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,19 X 0,109 X 0,077 M
  • H MPE (przedział odwrócenia): 0,001 cala / 0,02 mm
  • Funkcja ostrzegania o konieczności kalibracji: Tak
  • Maks. Szybkość reakcji: nieograniczona
  • Zakres pomiarowy: 0,5 cala / 12,7 mm
  • Wkładki pomiarowe: Kulka z węglika spiekanego, z gwintem: No.4-48UNF
  • Częstotliwość pomiaru (maks.-min./RANGE): 50 razy na sekundę
  • Siła pomiarowa MPL: ≤0,9 N/mm²
  • Model: ID-C1012ENX
  • ON/OFF: Tak
  • R MPE (powtarzalność): 0,0005 cala / 0,01 mm
  • Chwyt ∅: 9,52 mm
  • Stopień ochrony: IP42
  • Typ: Norma ASME/ANSI/AGD
  • Możliwość zmiany kierunku liczenia: Tak
  • odczyt: 0,0005 cala / 0,01 mm
  • Możliwość wyboru wielkości kroku: Nie
  • Calowe/metryczne: Calowe/metryczne
  • Możliwość przełączania między systemem calowym a systemem metrycznym: Tak

W dostawie:

Including CR2032 battery, battery lid opener, certificate of inspection