Digitální číselníkový indikátor ID-C, ASME/ANSI, palec/metr, 0,5″, 0,0005″, zadní deska s očkem

Artiklové číslo: 543-712
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Typ krytí IP IP42
Materiál pouzdra plast
Ukazatel digitální
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 12,7 mm
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Upínací hřídel průměr 8 mm
Průměr čepu čidla 12,7 mm
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Dělení stupnice 0,01 mm
Nastavitelné značky tolerancí ano
Jednotka odečet milimetr; palce
Odečet, milimetr 0,01 mm
Odečet, palce 0,0005 palec
Rozhraní Digimatic
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu číselníkový úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 543-712
EAN / GTIN 4946368850184
Číslo výrobce 543-712
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Multifunkční standardní číselníkový indikátor. Spolehlivý a snadno použitelný.

Možnost obousměrné komunikace, např. pro parametrizaci přes PC (rozhraní Digimatic S1)
Se systémem ABSOLUTE. Jednorázové nastavení počáteční polohy, která pak zůstává absolutní nulou až do příští výměny baterií
Snadné čtení hodnot díky velkému digitálnímu/analogovému displeji
K dispozici je model s digitálním krokem číslic 0,5 µm
Možné jsou jednoduché výpočty a detekce špičkových hodnot
Vybaveno funkcí upozornění na kalibrační plán
Vyhodnocení GO/±NG se provádí nastavením horní a dolní tolerance
Displej otočný o 330°.
Zámek funkce chrání číselník před neoprávněným použitím.

Charakteristika:

  • ABS/INC (VČETNĚ NULY): Ano
  • alarm: Nízké napětí, chyba nastavení, chyba senzoru, přetečení displeje atd.
  • Alarm slabé baterie: Ano
  • Staré číslo článku: 543-402
  • Analogový měřicí rozsah přepínatelný: Ano
  • Ukazatel: LCD, výška číslic 11 mm, otočný o 330°
  • Automatické vypnutí: Ano
  • Životnost baterie: Přibližně 2700 hodin (nepřetržitý provoz)
  • Přizpůsobená tlačítka: Ano
  • DATA/HOLD: Ano
  • Digitální výstup dat: Ano
  • Digimatic S1 Obousměrné rozhraní: Ano
  • Digitální/analogové: Digitální
  • Digitální stupnice: Absolutní lineární snímač s elektrostatickou kapacitou
  • Zásobování energií: 1x akumulátoru CR2032
  • Funkční zámek: Ano
  • Hodnocení GO/+/-NG: Ano
  • Hraniční hodnota odchylky měření , E MPE (celý měřicí rozsah): +/-0,001”/0,02 mm
  • Velikost / rozměr: 0,19 X 0,109 X 0,077 M
  • H MPE (reverzní rozpětí): 0,001”/0,02 mm
  • Kalibrační výstražná funkce: Ano
  • Max. Rychlost reakce: Neomezená
  • Rozsah měření: 0,5”/12,7 mm
  • Merici nastavec:: Kulička z tvrdého kovu, závit: No.4-48UNF
  • Frekvence měření (MAX/MIN/RANGE): 50krát/s
  • Měřicí síla MPL: ≤0,9 N
  • Model: ID-C1012ENX
  • ON/OFF: Ano
  • R MPE (opakovatelnost): 0,0005”/0,01 mm
  • Stopka ∅: 9,52 mm
  • Druh krytí: IP42
  • Typ: Norma ASME/ANSI/AGD
  • Přepínatelný směr počítání: Ano
  • Kroková hodnota číslic: 0,0005”/0,01 mm
  • Volitelná hodnota kroku číslic: Ne
  • Palcová/metrická: Palcová/metrická
  • Přepínatelné mezi palcovými a metrickými jednotkami: Ano

Rozsah dodávky:

Včetně 1x baterie CR2032, otvíráku krytu baterie, certifikátu výrobce