Beschreibung:
Eine multifunktionale Standard Messuhr. Zuverlässig und einfach zu bedienen.
Bidirektionale Kommunikation z.B. für Parametrierung per PC (Digimatic S1 Schnittstelle) möglich
Mit ABSOLUTE System. Einmalige Einstellung der Anfangsposition, die dann bis zum nächsten Batteriewechsel der absolute Nullpunkt bleibt
Einfaches ablesen der Werte aufgrund eines großen Digital-/Analog-Display
Modell mit digitalem Ziffernschritt von 0,5 µm verfügbar
Einfache Berechnungen und Spitzenwerterkennung sind möglich
Ausgestattet mit einer Warnfunktion für den Kalibrierplan
Die GO/±NG-Beurteilung wird durch Einstellen der oberen- und unteren Toleranz durchgeführt
Display 330° drehbar.
Eine Funktionssperre schützt die Messuhr vor unbefugter Benutzung
Merkmal:
- ABS/INC (INC ZERO): Ja
- Alarm: Niedrige Spannung, Einstellfehler, Sensorfehler, Anzeigenüberlauf etc.
- Alarm schwache Batterie: Ja
- Alte Artikelnummer: 543-402
- Analog Messbereich umschaltbar: Ja
- Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 11 mm, 330° drehbar
- Automatisches Abschalten: Ja
- Batterielebensdauer: Ca. 2700 Stunden (Dauerbetrieb)
- Benutzerdefinierte Tasten: Ja
- DATA/HOLD: Ja
- Digimatic Datenausgabe: Ja
- Digimatic S1 Bidirektionale Schnittstelle: Ja
- Digital/Analog: Digital
- Digitale Skale: Absolut-Linear-Encoder mit elektrostatischer Kapazität
- Energieversorgung: 1x Batterie CR2032
- Funktionssperre: Ja
- GO/+/-NG Bewertung: Ja
- Grenzwert der Messabweichung , E MPE (ganzer Messbereich): +/-0.001″/0.02 mm
- Größe / Abmessung: 0,19 X 0,109 X 0,077 M
- H MPE (Umkehrspanne): 0,001″/0,02 mm
- Kalibrierwarnfunktion: Ja
- Max. Reaktions-, geschwindigkeit: Unbegrenzt
- Messbereich: 0.5″/12,7 mm
- Messeinsatz: Hartmetallkugel, Gewinde: No.4-48UNF
- Messfrequenz (MAX/MIN/RANGE): 50 mal/s
- Messkraft MPL: ≤0,9 N
- Modell: ID-C1012ENX
- ON/OFF: Ja
- R MPE (Wiederholpräzision): 0,0005″/0,01 mm
- Schaft ∅: 9,52 mm
- Schutzart: IP42
- Typ: ASME/ANSI/AGD Norm
- Zählrichtung umschaltbar: Ja
- Ziffernschrittwert: 0,0005″/0,01 mm
- Ziffernschrittwert wählbar: Nein
- Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
- Zoll/Metrisch umschaltbar: Ja
Lieferumfang:
Inklusive 1x CR2032 Batterie, Batteriedeckelöffner, Herstellerprüfzertifikat