Descriere:
Un comparator standard multifuncțional. Fiabil și ușor de utilizat.
Posibilitatea de comunicare bidirecțională, de exemplu pentru parametrizarea prin PC (interfață Digimatic S1)
Cu sistemul ABSOLUTE. Setare unică a poziției inițiale, care rămâne apoi zero absolut până la următoarea înlocuire a bateriei
Citire ușoară a valorilor datorită unui afișaj digital/analogic de mari dimensiuni
Model cu pas digital de 0,5 µm disponibil
Sunt posibile calcule simple și detectarea valorilor de vârf
Echipat cu o funcție de avertizare pentru planul de calibrare
Evaluarea GO/±NG se realizează prin setarea toleranței superioare și inferioare
Afișaj rotativ de 330°.
O blocare a funcției protejează comparatorul de utilizare neautorizată.
Caracteristică:
- ABS/INC (INC ZERO): Da
- alarmă: Tensiune scăzută, eroare de reglare, eroare senzor, depășire afișaj etc.
- Alarmă baterie slabă: Da
- Numărul vechi al articolului: 543-402
- Domeniu de măsurare analogic comutabil: Da
- Afişare: LCD, înălțime cifre 11 mm, rotativ la 330°
- Oprire automată: Da
- Durabilitatea bateriei: Aproximativ 2700 de ore (funcționare continuă)
- Butoane personalizate: Da
- DATE/REȚINERE: Da
- Emitere date Digimatic: Da
- Interfață bidirecțională Digimatic S1: Da
- Digital/analogic: Digital
- Cântar digital: Codificator absolut liniar cu capacitate electrostatică
- Alimentare cu energie: 1x baterie CR2032
- Blocare funcție: Da
- GO/+/-NG Rating: Da
- Valoarea limită a abaterii de măsurare , E MPE (întreaga gamă de măsurare): +/-0,001”/0,02 mm
- Mărime / Dimensiune: 0,19 X 0,109 X 0,077 M
- H MPE (interval de inversare): 0,001”/0,02 mm
- Funcția de avertizare a calibrării: Da
- Max. Viteza de reacție: Nelimitată
- Domeniu de măsurare: 0,5”/12,7 mm
- Vârf de măsurare: Bilă din metal dur, filetată: No.4-48UNF
- Frecvența de măsurare (MAX/MIN/RANGE): 50 ori/s
- Forța de măsurare MPL: ≤0,9 N
- Model: ID-C1012ENX
- ON/OFF: Da
- R MPE (repetabilitate): 0,0005”/0,01 mm
- Shank ∅: 9,52 mm
- Tip de protecţie: IP42
- Tip: Standard ASME/ANSI/AGD
- Direcție de numărare comutabilă: Da
- Increment: 0,0005”/0,01 mm
- Valoarea pasului numeric selectabilă: nu
- Inch/Metric: Inch/Metric
- Comutabil între sistemul imperial și cel metric: Da
Livrare:
Include 1 baterie CR2032, dispozitiv de deschidere a capacului bateriei, certificat de testare al producătorului