Descripción:
Un reloj comparador estándar multifuncional. Fiable y fácil de usar.
Posibilidad de comunicación bidireccional, p. ej. para la parametrización a través de PC (interfaz Digimatic S1)
Con sistema ABSOLUTE. Ajuste único de la posición inicial, que luego sigue siendo el cero absoluto hasta el siguiente cambio de pilas
Fácil lectura de los valores gracias a una gran pantalla digital/analógica
Modelo con paso de dígitos digital de 0,5 µm disponible
Posibilidad de realizar cálculos sencillos y detección de valores pico
Equipado con una función de advertencia para el plan de calibración
La evaluación GO/±NG se realiza mediante el ajuste de la tolerancia superior e inferior
Pantalla giratoria 330°.
Un bloqueo de función protege el reloj comparador de un uso no autorizado.
Característica:
- ABS/INC (INC CERO): Sí
- Alarma: Baja tensión, error de ajuste, error del sensor, desbordamiento de la pantalla, etc.
- Alarma de batería baja: Sí
- Número de artículo antiguo: 543-402
- Rango de medición analógico conmutable: Sí
- Indicación: LCD, altura de los dígitos 11 mm, giratorio 330°
- Apagado automático: Sí
- Vida útil de la pila: Aprox. 2700 horas (funcionamiento continuo)
- Botones personalizados: Sí
- DATA/HOLD: Sí
- Salida de datos Digimatic: Sí
- Digimatic S1 Interfaz bidireccional: Sí
- Digital/analógico: Digital
- Escala digital: Encoder lineal absoluto con capacidad electrostática
- Suministro de energía: 1 pila CR2032
- Bloqueo de funcionamiento: Sí
- GO/+/-NG Clasificación: Sí
- Límite de la desviación de medición , E MPE (rango de medición completo): +/-0,001”/0,02 mm
- Tamaño / Dimensión: 0,19 X 0,109 X 0,077 M
- H MPE (intervalo de inversión): 0,001”/0,02 mm
- Función de aviso de calibración: Sí
- Máx. Velocidad de reacción: Ilimitado
- Rango de medición.: 0,5”/12,7 mm
- Inserto de medición: Bola de metal duro, rosca: No.4-48UNF
- Frecuencia de medición (MÁX./MÍN./RANGO): 50 veces/s
- Fuerza de medición MPL: ≤0,9 N
- Modelo: ID-C1012ENX
- ON/OFF: Sí
- R MPE (repetibilidad): 0,0005”/0,01 mm
- Vástago ∅: 9,52 mm
- Tipo de protección: IP42
- Tipo: Norma ASME/ANSI/AGD
- Dirección de recuento conmutable: Sí
- Incremento numérico: 0,0005”/0,01 mm
- Valor de paso numérico seleccionable: No
- Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
- Conmutable entre pulgadas y metros: Sí
Volumen de suministro:
Incluye 1 pila CR2032, abridor de la tapa de la pila, certificado de verificación del fabricante.