Moduł wyświetlacza EC-Counter CEE do prz

Nr art.: 542-007D
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Napięcie znamionowe 12 V; 9 V
Seria Z
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Wyświetlacz Kolorowy wyświetlacz LCD
Przełączalny odczyt mm / Inch
Rodzaj produktu Wskaźnik
Złącze Digimatic

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 542-007D
EAN / GTIN 4946368524535
Numer producenta 542-007D
Numer L L40010 12930
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ten wyświetlacz Digimatic może być używany ze wszystkimi urządzeniami wyposażonymi w wyjście Digimatic. Na przykład śruby pomiarowe do montażu wpuszczanego, czujniki zegarowe, sondy pomiarowe. Wyjście danych i ocena tolerancji.

Cecha szcz.:

  • Wejścia: 1
  • ABS/INC:
  • Rozdzielczość: 0,001/0,01 (automatyczne ustawienie przez przyrząd pomiarowy)
  • Opis: Wyświetlacz EC
  • Wyjście danych Digimatic: Tak
  • Sygnał wejściowy: Kod Digimatic
  • zasilanie energią: + 9–12 V DC, 400 mA lub zasilacz sieciowy
  • Zewnętrzny HOLD: Tak
  • Zewnętrzne, PRESET/ZERO: Tak
  • Wskazanie błędu/wyjście:
  • Rozmiar / Wymiar: 0,25 X 0,17 X 0,12 M
  • Kompatybilny przyrząd pomiarowy: Czujniki Digimatic, czujniki zegarowe Digimatic do montażu stałego, czujniki liniowe LGS/LGD
  • Możliwość przełączania między systemem metrycznym a calowym: Tak
  • Model: EC-101D
  • położenie zerowe: Tak
  • ON/OFF: Tak
  • PRESET: Tak
  • Wskaźnik oceny tolerancji: Wyświetlacz LED (3 stopnie): żółty, zielony, czerwony)
  • Możliwość zmiany kierunku liczenia: Tak

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Z" Zobacz wszystkie