Unidad de visualización EC-Counter, CEE, para dispositivos de medición Digimatic

Número de artículo: 542-007D
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Tensión nominal 12 V; 9 V
Serie Z
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Pantalla LCD a color
Lectura conmutable mm / Inch
Tipo de producto Pantalla de visualización
Interfaz Digimatic

Identificación y clasificación

Número de artículo 542-007D
EAN / GTIN 4946368524535
Número del fabricante 542-007D
Número L L40010 12930
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Esta pantalla Digimatic se puede utilizar con todos los dispositivos que tienen una salida Digimatic. Por ejemplo micrómetros incorporados, relojes comparadores, sondas de medición. Salida de datos y evaluación de tolerancia

Característica:

  • Entradas: 1
  • ABS/INC:
  • Resolución: 0,001/0,01, (ajuste automático mediante el medidor)
  • Descripción: Notificación CE
  • Salida de datos Digimatic: Sí
  • señal de entrada: Código Digimatic
  • Suministro de energía: +9–12 V CC 400 mA o adaptador de red
  • Externo HOLD: Sí
  • Externo, PRESET/ZERO: Sí
  • Indicador de error/salida:
  • Tamaño / Dimensión: 0,25 X 0,17 X 0,12 M
  • Medidor compatible: Comparadores Digimatic, Calibres Digimatic empotrables, Calibres lineales LGS/LGD
  • Conmutable métrica/pulgada: Sí
  • Modelo: EC-101D
  • Posición cero: Sí
  • ON/OFF: Sí
  • PREAJUSTE: Sí
  • Indicador de evaluación de tolerancia: Pantalla LED (3 niveles): Amarillo, verde, rojo)
  • Dirección de recuento conmutable: Sí