{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Nennspannung | 12 V; 9 V | |
| Serie | Z | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Display | Farb-LCD | |
| Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
| Produktart | Anzeigegerät | |
| Schnittstelle | Digimatic |
| Artikelnummer | 542-007D | |
| EAN / GTIN | 4946368524535 | |
| Herstellernummer | 542-007D | |
| L-Nummer | L40010 12930 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |