Zobrazovací jednotka EC-Counter CEE, pro měřicí přístroje Digimatic

Artiklové číslo: 542-007D
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Jmenovité napětí 12 V; 9 V
Řada Z
Zásobování energií Síťový provoz
Displej Barevný LCD
Přepínatelný odečet mm / Inch
Druh produktu Zobrazovací jednotka
Rozhraní Digimatic

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 542-007D
EAN / GTIN 4946368524535
Číslo výrobce 542-007D
L-číslo L40010 12930
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tento displej Digimatic lze použít se všemi zařízeními, která mají výstup Digimatic. Například instalace měřicích šroubů, měřidel, měřící dotyk. Výstup dat a vyhodnocení tolerance.

Charakteristika:

  • Vstupy: 1
  • ABS/INC:
  • Rozlišení: 0,001/0,01, (automatické nastavení měřicím přístrojem)
  • Popis: EC kontrolky
  • Digitální výstup dat: Ano
  • vstupní signál: Digimatic kód
  • Zásobování energií: +9–12 V DC 400 mA nebo síťový adaptér
  • Externí HOLD: Ano
  • Externí, PRESET/ZERO: Ano
  • Indikace poruchy/výstup:
  • Velikost / rozměr: 0,25 X 0,17 X 0,12 M
  • Kompatibilní měřicí přístroj: Digitální měřidla, Digitální vestavné měřidla, Lineární měřidla LGS/LGD
  • Možnost přepínání metrická/palcová: Ano
  • Model: EC-101D
  • Nulová poloha: Ano
  • ON/OFF: Ano
  • PRESET: Ano
  • Indikátor hodnocení tolerance: LED displej (3 úrovně): Žlutá, zelená, červená)
  • Přepínatelný směr počítání: Ano