Ładowarka Lithium 2 do modelu 701, TORSIOTRONIC

Nr art.: 54100062
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria TORSIOTRONIC
Oznaczenie producenta 701; Lithium 2; TORSIOTRONIC
Typ gniazda AA; AAA
Liczba, AA 1
Liczba, AAA 1
Wskaźnik poziomu naładowania Symbol żarówki
Rodzaj produktu Ładowarka
Napięcie wyjściowe 3,7 V
Min. zakres mocowania 4,75 V
Maks. zakres mocowania 5,25 V
Masa 0,075 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 54100062
EAN / GTIN 4018754322985
Numer producenta 54100062
Numer L L60010 8339
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • uniwersalna ładowarka do akumulatorów litowych typu AA i AAA
  • Zasilanie za pomocą przewodu USB
  • Diody LED wskazują stan pracy i poziom naładowania
  • Zakres dostawy: Ładowarka, przewód USB

Cecha szcz.:

  • napięcie wyjściowe: 3,7V
  • Napięcie wejściowe: 4,75–5,25 V
  • dla modelu: 701, TORSIOTRONIC
  • Masa (g): 75 g