Cargador de litio 2 para 701, TORSIOTRONIC

Número de artículo: 54100062
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie TORSIOTRONIC
Denominación del fabricante 701; Lithium 2; TORSIOTRONIC
Tipo de ranura AA; AAA
Cantidad, AA 1
Cantidad, AAA 1
Indicador de nivel de carga Símbolo luminoso
Tipo de producto Cargador
Tensión de salida 3,7 V
Rango de tensión mín. 4,75 V
Rango de tensión máx. 5,25 V
Peso 0,075 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 54100062
EAN / GTIN 4018754322985
Número del fabricante 54100062
Número L L60010 8339
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Cargador versátil para pilas de litio AA y AAA
  • Alimentación mediante cable micro USB
  • Los LED indican la función y el estado de carga
  • Contenido: Cargador, cable USB

Característica:

  • Tensión de salida: 3,7 V
  • Tensión de entrada: 4,75-5,25 V
  • para modelo: 701, TORSIOTRONIC
  • Peso (g): 75 g